pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10643BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X600X400 - 8MF10643BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869494494

Codice prodotto

SIE8MF10643BR5

Cod. produttore

8MF10643BR5

Produttore

SIE

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare altamente versatile, adattabile a varie esigenze industriali e settore dell'energia.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm, P: 400mm
    • Conformità alle normative IEC 62208 e IEC 61439
    • Grado di protezione: IP55
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli
    • Varianti disponibili: chiuse, ventilate e con finestra di ispezione
    • Resistenza alla corrosione e al calore
    • Software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore

    Vantaggi per i clienti:

    • Assemblaggio a vite per un'elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza superiore all'umidità
    • Varianti antisismiche disponibili per una maggiore sicurezza
    • Opzioni di colori speciali e multicolore disponibili con tempi di consegna minimi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS