pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10603BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X600X1000 - 8MF10603BS5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869494128

Codice prodotto

SIE8MF10603BS5

Cod. produttore

8MF10603BS5

Produttore

SIE

    SIVACON, involucro del quadro elettrico

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm, P: 1000 mm
    • Conformità alle normative IEC 62208 e IEC 61439
    • Grado di protezione: IP55
    • Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
    • Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testati per resistenza alla corrosione, al calore, e al fuoco
    • Assemblati a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili
    • Colori speciali e varianti multicolore disponibili su richiesta

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di soluzioni personalizzate che si adattano a esigenze specifiche
    • Facilità di calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali come l'umidità
    • Aumento minimo del tempo di consegna per varianti speciali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS