pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10603BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X600X1000 - 8MF10603BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869494524

Codice prodotto

SIE8MF10603BR5

Cod. produttore

8MF10603BR5

Produttore

SIE

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari personalizzabili per applicazioni industriali e di costruzione di quadri elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Involucro del quadro elettrico senza pareti laterali secondo IEC 62208
    • Grade di protezione IP55
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm, P: 1000 mm
    • Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco
    • Completamente premontati e disponibili in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli
    • Varianti antisismiche e involucri elettromagneticamente compatibili disponibili

    Benefici per il cliente:

    • Soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali
    • Assemblaggio a vite per alta stabilità
    • Resistenza elevata alle influenze ambientali, come l'umidità, grazie a involucri zincati e verniciati a polveri
    • Possibilità di personalizzazione con colori speciali e funzionali
    • Facile calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS