SIEMENS - SIE8MF10602VP MENSOLA PER PORTA W600 - 8MF10602VP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869546575
Codice prodotto
SIE8MF10602VP
Cod. produttore
8MF10602VP
Produttore
SIE
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli.
- Completamente premontati o sviluppati in modo interamente personalizzato.
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e fuoco, resistenza agli urti, e grado di protezione dei rivestimenti.
- Assemblati a vite, garantendo elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza elevata alle influenze ambientali.
- Varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente.
- Colorazioni speciali e varianti multicolore fornite secondo necessità.
- Soluzioni modulari adattabili a diverse esigenze industriali.
- Facile calcolo del dimensionamento della dispersione del calore grazie al software SIMARIS therm.
- Ridotto tempo di consegna per varianti personalizzate.
- Elevata resistenza e durata grazie ai materiali di alta qualità utilizzati.
SIVACON, ripiano di deposito nella porta, per larghezza della porta 600, RAL 7035
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è tanto versatile quanto le vostre esigenze, offrendo soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


