SIEMENS - SIE8MF10602UT144BA2 CONTROPORTA HXW 2000X600 - 8MF10602UT144BA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Larghezza - 600 mm
Esecuzione come porta di visione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
161 Kg CO₂-eq
EAN
4001869543048
Codice prodotto
SIE8MF10602UT144BA2
Cod. produttore
8MF10602UT144BA2
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
- A: 2000 mm
- L: 600 mm
- Colore: RAL 7035
- Classe di protezione: 1
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, sollevamento e urti.
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2,000 elementi singoli.
- Armadi completi disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione.
- Sicurezza grazie a strutture assemblate a vite e alta stabilità.
- Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità, grazie agli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri.
- Varie opzioni disponibili, inclusi quelli antisismici e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
- Possibilità di scegliere colori speciali e funzionali anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.
- Facilità di calcolo del dimensionamento per la dispersione del calore con il software SIMARIS therm.
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze, consentendo soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


