SIEMENS - SIE8MF10502UT250BA2 PORTA PARZIALE SX CIECA IP55 H2000 W500 - 8MF10502UT250BA2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta parziale
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 Kg CO₂-eq
EAN
4001869488752
Codice prodotto
SIE8MF10502UT250BA2
Cod. produttore
8MF10502UT250BA2
Produttore
SIE
Tipologia:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
500 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
SIVACON
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- semiporta, a sinistra
- IP55
- A: 2000 mm
- La: 500 mm
- RAL 7035
- classe di protezione 1
- testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite con elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per elevata resistenza alle influenze ambientali.
- Varie varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
- Disponibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS