SIEMENS - SIE8MF10463VS4 ARM. VENT. SA IP20 HXWXD 2000X400X600 - 8MF10463VS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
689 Kg CO₂-eq
EAN
4001869540399
Codice prodotto
SIE8MF10463VS4
Cod. produttore
8MF10463VS4
Produttore
SIE
- Involucro del quadro elettrico secondo IEC 62208
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 400 mm, P: 600 mm
- Protezione: IP20
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per apparecchi elettromagneticamente compatibili
- Software SIMARIS therm per calcolo della dispersione del calore
- Soluzioni personalizzate e premontate per esigenze specifiche
- Elevata stabilità grazie all'assemblaggio a vite
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per alta resistenza ambientale
- Disponibilità di colori speciali e funzionali con tempi di consegna minimi
- Supporto nella costruzione di quadri elettrici per valore aggiunto
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


