SIEMENS - SIE8MF10402UT250BA2 PORTA PARZIALE SX CIECA IP55 H2000 W400 - 8MF10402UT250BA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta parziale
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
115 Kg CO₂-eq
EAN
4001869488738
Codice prodotto
SIE8MF10402UT250BA2
Cod. produttore
8MF10402UT250BA2
Produttore
SIE
Tipologia:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
400 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS