pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10352AS30 TRAVERSE UNIVERSALI DI FISSAGGIO L350 - 8MF10352AS30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Profondità - 350 mm

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869492230

Codice prodotto

SIE8MF10352AS30

Cod. produttore

8MF10352AS30

Produttore

SIE

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Profondità:

350 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

SIVACON

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Profilato di supporto, L: 350 mm
  • Zincato
  • Quadri di sistema disponibili in 90 grandezze e combinabili con più di 2.000 elementi singoli
  • Quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
  • Testati in conformità a IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite e caratterizzati da elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali
  • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore, con un aumento minimo del tempo di consegna

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS