pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10283BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X1200X800 - 8MF10283BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869494678

Codice prodotto

SIE8MF10283BR5

Cod. produttore

8MF10283BR5

Produttore

SIE

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare altamente versatile, progettato per soddisfare diverse esigenze nel settore della costruzione di quadri elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Involucrodel quadro elettrico senza pareti laterali secondo IEC 62208
    • Protezione IP55
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1200 mm, P: 800 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Configurazioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, calore e fuoco
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Verniciatura a polveri e zincatura elettrolitica per resistenza ambientale

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni personalizzate per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali
    • Facilità di calcolo del dimensionamento corretto della dispersione del calore con SIMARIS therm
    • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
    • Disponibilità di colori speciali e funzionali con un aumento minimo del tempo di consegna

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS