SIEMENS - SIE8MF10282UD110A SIVACON TETTO CHIUSO - 8MF10282UD110A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Altro
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4001869486932
Codice prodotto
SIE8MF10282UD110A
Cod. produttore
8MF10282UD110A
Produttore
SIE
Larghezza:
1200 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Altro
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Zincato
Con sfiato:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
- Protezione IP55
- Dimensioni: L: 1200 mm, P: 800 mm
- Assemblato a vite per alta stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per alta resistenza ambientale
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
- Opzioni di colore speciali e funzionali disponibili con tempi di consegna minimi
- Supporto alla creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Personalizzazione completa in base alle esigenze specifiche
- Software SIMARIS therm per un facile calcolo del dimensionamento della dispersione del calore
- Testato per resistenza alla corrosione, calore anormale e fuoco, e altre condizioni estreme
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, progettato per soluzioni su misura in vari settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


