SIEMENS - SIE8MF10282GS30 SIVACON STRUTTURA PER INVOLUCRO STANDARD - 8MF10282GS30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
4001869485348
Codice prodotto
SIE8MF10282GS30
Cod. produttore
8MF10282GS30
Produttore
SIE
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1200 mm, P: 800 mm
- Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Armadi completi disponibili in esecuzioni chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Conformità a IEC 61439 e testati per la resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e resistenza a calore anormale e fuoco
- Assemblati a vite con elevata stabilità
- Varianti antisismiche e involucri elettromagneticamente compatibili disponibili
- Soluzioni personalizzabili per soddisfare specifiche esigenze industriali
- Elevata resistenza agli ambienti umidi grazie agli involucri zincati e verniciati a polveri
- Possibilità di calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Opzioni di colori speciali e funzionali disponibili senza un aumento significativo del tempo di consegna
SIVACON 8MF1
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali, offrendo armadi di sistema versatili e personalizzabili.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


