SIEMENS - SIE8MF10253BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X1200X500 - 8MF10253BS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869541266
Codice prodotto
SIE8MF10253BS5
Cod. produttore
8MF10253BS5
Produttore
SIE
- Normativa: IEC 62208
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1200 mm, P: 500 mm
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2,000 elementi singoli
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco
- Assemblaggio a vite per elevata stabilità
- Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali
- Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
- Opzioni antisismiche e involucri per quadri elettrici compatibili con l'elettromagnetismo
- Disponibile in colori speciali e varianti multicolore con tempi di consegna minimi
- Semplicità di calcolo della dispersione del calore grazie al software SIMARIS therm
SIVACON, involucro del quadro elettrico
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari personalizzabili per il settore industriale, garantendo stabilità e resistenza a diverse condizioni ambientali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


