pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10253BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X1200X500 - 8MF10253BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869541440

Codice prodotto

SIE8MF10253BR5

Cod. produttore

8MF10253BR5

Produttore

SIE

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare altamente versatile che fornisce soluzioni su misura per le esigenze industriali e commerciali.

    Dettagli tecnici:

    • Standard: IEC 62208
    • Protection class: IP55
    • Dimensions: A: 2000 mm, L: 1200 mm, P: 500 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
    • Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testata secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e altre caratteristiche di sicurezza
    • Software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore

    Vantaggi per i clienti:

    • Assemblaggio a vite per un'elevata stabilità
    • Involucri in acciaio zincato elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza eccellente agli agenti atmosferici
    • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri compatibili con l'elettromagnetismo
    • Possibilità di scelta di colori speciali e funzionali con tempi di consegna minimi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS