pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10063BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X1000X600 - 8MF10063BS5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869494227

Codice prodotto

SIE8MF10063BS5

Cod. produttore

8MF10063BS5

Produttore

SIE

    SIVACON, involucro del quadro elettrico

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare progettato per offrire soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Normativa: secondo IEC 62208
    • Grado di protezione: IP55
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1000 mm, P: 600 mm
    • Test di resistenza alla corrosione, al calore, al sollevamento e agli urti
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente

    Benefici per il cliente:

    • Soluzioni completamente premontate o personalizzate che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici.
    • Elevata stabilità grazie agli armadi assemblati a vite.
    • Elevata resistenza delle finitureagli agenti ambientali, come l'umidità.
    • Opzioni di colore speciali e multicolore disponibili con un aumento minimo del tempo di consegna.
    • Calcolo semplice della dispersione del calore con il software SIMARIS therm.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS