pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10063BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X1000X600 - 8MF10063BS4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869493428

Codice prodotto

SIE8MF10063BS4

Cod. produttore

8MF10063BS4

Produttore

SIE

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni versatili e personalizzabili per quadri elettrici in diversi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Normativa: IEC 62208
    • Grado di protezione: IP40
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1000 mm, P: 600 mm
    • Combinazioni disponibili: 90 grandezze con oltre 2000 elementi singoli
    • Tipi di armadi: chiusa, ventilata, finestra di ispezione
    • Test di conformità: IEC 61439 riguardo a corrosione, resistenza al calore, fuoco, urti
    • Software: SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore

    Vantaggi per i clienti:

    • Assemblaggio a vite per un'elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente per una resistenza ottimale alle condizioni ambientali, come l'umidità
    • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti percompatibilità elettromagnetica
    • Possibilità di ordine in colori speciali e varianti multicolore con tempi di consegna ridotti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS