pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10063BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X1000X600 - 8MF10063BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869494623

Codice prodotto

SIE8MF10063BR5

Cod. produttore

8MF10063BR5

Produttore

SIE

    SIVACON, involucro del quadro elettrico

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è progettato per offrire soluzioni modulari personalizzabili per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità a IEC 62208,IP55
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1000 mm, P: 600 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco
    • Assemblato a vite per alta stabilità
    • Varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
    • Opzioni per colori speciali e multicolori disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali
    • Creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Facilità di calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza agli agenti atmosferici, come l'umidità, grazie a involucri zincati e verniciati a polvere
    • Personalizzazione delle varianti di armadi per meeting specifiche esigenze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS