SIEMENS - SIE8MF10053BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X1000X500 - 8MF10053BS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869540894
Codice prodotto
SIE8MF10053BS4
Cod. produttore
8MF10053BS4
Produttore
SIE
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1000 mm, P: 500 mm
- Classificazione secondo IEC 62208, IP40
- Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Armadi completi disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza a corrosione, calore e fuoco, urti e grado di protezione
- Assemblati a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza agli agenti atmosferici
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Facile calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, con opzioni multicolore
- Aumento minimo del tempo di consegna per varianti personalizzate
SIVACON, involucro del quadro elettrico
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


