SIEMENS - SIE8MF10053BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X1000X500 - 8MF10053BR5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869541433
Codice prodotto
SIE8MF10053BR5
Cod. produttore
8MF10053BR5
Produttore
SIE
- Secondo IEC 62208, IP55
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1000 mm, P: 500 mm
- Assemblato a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Varieplici combinazioni disponibili in 90 grandezze
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione e al calore
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettromagneticamente compatibili
- Possibilità di personalizzazione nei colori speciali e funzionali
- Soluzioni su misura per esigenze specifiche
- Facile calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIStherm
- Supporto per applicazioni standard in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Riduzione dei tempi di consegna grazie a varianti multicolore disponibili
- Elevata resistenza a influenze ambientali come l'umidità
SIVACON, involucro del quadro elettrico
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari versatili per la costruzione di quadri elettrici adatti a una vasta gamma di settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


