SIEMENS - SIE8MF10043BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X1000X400 - 8MF10043BS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869494210
Codice prodotto
SIE8MF10043BS5
Cod. produttore
8MF10043BS5
Produttore
SIE
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1000 mm, P: 400 mm
- Conformità a IEC 62208 e IEC 61439
- Grado di protezione: IP55
- Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testati per resistenza alla corrosione e al calore, oltre a resistenza al fuoco e agli urti
- Funzionalità di calcolo della dispersione del calore con SIMARIS therm
- Assemblati a vite per una elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza elevata alle influenze ambientali.
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili.
- Possibilità di fornire colori speciali e funzionali con tempi di consegna minimi.
SIVACON, involucro del quadro elettrico
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


