pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10043BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X1000X400 - 8MF10043BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869494616

Codice prodotto

SIE8MF10043BR5

Cod. produttore

8MF10043BR5

Produttore

SIE

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Involucro del quadro elettrico senza pareti laterali secondoIEC 62208
    • Grado di protezione IP55
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1000 mm, P: 400 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Armadi completi disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e fuoco, e integrità del collegamento del conduttore di protezione
    • Le varianti antisismiche e gli involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente sono disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni modulari permettono un adattamento facile alle esigenze degli utenti
    • Assemblaggio a vite per un'elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali
    • Possibilità di diverse varianti di colore con un aumento minimo del tempo di consegna
    • Calcolo semplice della dispersione del calore tramite software SIMARIS therm

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS