SIEMENS - SIE8MF10002VG FERMO PER PORTA - 8MF10002VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869490564
Codice prodotto
SIE8MF10002VG
Cod. produttore
8MF10002VG
Produttore
SIE
Materiale:
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2,000 elementi singoli.
- Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione.
- Conformità alla norma IEC 61439 con test riguardanti resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e resistenza a fuoco e urti.
- Assemblati a vite per elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per alta resistenza agli agenti ambientali.
- Variante antisismica e involucri compatibili elettromagneticamente disponibili.
- Possibilità di colori speciali e multicolori con un aumento minimo del tempo di consegna.
- Supporta la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
- Calcolo facile della dispersione del calore con il software SIMARIS therm.
- Elevata stabilità e resistenza per una maggiore durata nel tempo.
- Flessibilità nelle opzioni di personalizzazione per soddisfare esigenze specifiche.
- Resistenza all'umidità e altre influenze ambientali per una maggiore affidabilità.
SIVACON, blocco della porta, con angolo di apertura variabile, zincato
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


