pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10002HK PIASTRA PER BARRA DI TERRA - 8MF10002HK

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869492681

Codice prodotto

SIE8MF10002HK

Cod. produttore

8MF10002HK

Produttore

SIE

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    SIVACON, piastra di messa a terra

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare altamente versatile che offre soluzioni personalizzate per vari settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli.
    • Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione.
    • Testati secondo IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e resistenza a calore anormale e fuoco.
    • Assemblati a vite per elevata stabilità.
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polvere per resistenza ambientale.
    • Varianti antisismiche einvolucri vuoti per quadri elettromagneticamente compatibili.
    • Disponibili molteplici colori speciali e funzionali con un aumento minimo del tempo di consegna.

    Benefici per i clienti:

    • Soluzioni su misura che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici.
    • Facilità di calcolo del dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm.
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità.
    • Opzioni di personalizzazione per colori e varianti che soddisfano esigenze specifiche senza significative ulteriori attese.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS