SIEMENS - SIE8MF10002CP SUPPORTO PER TRAVERSE (ACCESSORIO) - 8MF10002CP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Angolare di fissaggio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4001869485607
Codice prodotto
SIE8MF10002CP
Cod. produttore
8MF10002CP
Produttore
SIE
Materiale:
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Angolare di fissaggio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
SIVACON, angolare di fissaggio Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


