pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10002CE KIT ACCOPPIAMENTO ARMADI EMC - 8MF10002CE

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869508474

Codice prodotto

SIE8MF10002CE

Cod. produttore

8MF10002CE

Produttore

SIE

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

SIVACON, kit per montaggio affiancato per montaggio affiancato di armadi, EMC, IP40 Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali. Completamente premontati, adattati alle esigenze o sviluppati in modo interamente personalizzato, i quadri di sistema supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici. La struttura costituisce la base del sistema modulare SIVACON 8MF1 ed è disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli. Per applicazioni standard sono disponibili quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione. I quadri di sistema SIVACON 8MF1 sono inoltre, in conformità a IEC 61439, testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto nonché riguardo al grado di protezione deirivestimenti, allintegrità del collegamento del conduttore di protezione e alla capacità di dispersione della potenza dissipata. Con il software SIMARIS therm è possibile calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore di quadri elettrici - molto facilmente specificando la temperatura ambiente e gli apparecchi presenti nellarmadio di sistema. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS