pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10002CA KIT ACCOPPIAMENTO ARMADI - 8MF10002CA

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869485560

Codice prodotto

SIE8MF10002CA

Cod. produttore

8MF10002CA

Produttore

SIE

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    SIVACON, set di viti, per montaggio affiancato di armadi, IP40

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile progettato per soddisfare le esigenze specifiche di vari settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli.
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco.
    • Disponibile in varianti chiuse, ventilate e con finestra di ispezione.
    • Struttura assemblata a vite per elevata stabilità.
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale.
    • Varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente.
    • Fornibili in molti colori speciali e funzionali con tempi di consegna minimi.

    Benefici per il cliente:

    • Soluzioni personalizzate che supportano la creazione di valore aggiunto nei quadri elettrici.
    • Facile calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm.
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali come l'umidità.
    • Possibilità di ottenere involucrimulticolore per applicazioni specifiche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS