SIEMENS - SIE8MF10002AB03 COPERTURA 3HU PER RACK 19 - 8MF10002AB03
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 133.35 mm
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869509853
Codice prodotto
SIE8MF10002AB03
Cod. produttore
8MF10002AB03
Produttore
SIE
Altezza:
133.35 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
SIVACON 8MF1
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Copertura per telaio 19, 3UA, RAL 7035
- Disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli
- Quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore,resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto
- Calcolo del dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
Vantaggi per il cliente:
- Assemblatia vite con elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità
- Disponibili varianti antisismiche ed involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


