SIEMENS - SIE8GM90603BB40 ALPHA BOX H600 B400 CONTROPORTA - 8GM90603BB40
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 400 mm
Altezza - 600 mm
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869558585
Codice prodotto
SIE8GM90603BB40
Cod. produttore
8GM90603BB40
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
400 mm
Altezza:
600 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
ALPHA BOX sportello interno A=600, La=400
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


