pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GM21205BB80 ALPHA BOX H1200 B800 P300+P.MONT.+P.TRAS - 8GM21205BB80

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GM21205BB80 ALPHA BOX H1200 B800 P300+P.MONT.+P.TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869558516

Codice prodotto

SIE8GM21205BB80

Cod. produttore

8GM21205BB80

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

800 mm

Profondità:

300 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

300 mm

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Alpha box quadro completo

Il prodotto è un quadro elettrico completo con specifiche dimensioni e una porta in vetro.

Dettagli tecnici:

  • A=1200
  • La=800
  • P=300
  • Incluso piastradi montaggio sportello con sfinestratura in vetro

Vantaggi per il cliente:

  • Design elegante con porta in vetro per una migliore visibilità degli interni.

Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS