SIEMENS - SIE8GM20804BB60 ALPHA BOX H800 B600 P250+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20804BB60
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
188 Kg CO₂-eq
EAN
4001869558462
Codice prodotto
SIE8GM20804BB60
Cod. produttore
8GM20804BB60
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- A: 800 mm
- La: 600 mm
- P: 250 mm
- Include piastra di montaggio sportello
- Sportello con sfinestratura in vetro
- Facile accesso per la manutenzione grazie alla sfinestratura in vetro.
- Design compatto che ottimizza l'uso dello spazio.
- Facilità di installazione con la piastra di montaggio inclusa.
Alpha box quadro completo A=800, La=600, P=250
Il prodotto è un'unità di gestione elettrica completa che include una piastra di montaggio e una sfinestratura in vetro per un facile accesso e ispezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


