SIEMENS - SIE8GM20704BB50 ALPHA BOX H700 B500 P250+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20704BB50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 700 mm
Larghezza - 500 mm
Numero moduli DIN - -99999
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
188 Kg CO₂-eq
EAN
4001869558455
Codice prodotto
SIE8GM20704BB50
Cod. produttore
8GM20704BB50
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
700 mm
Larghezza:
500 mm
Numero moduli DIN:
-99999
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
-99999 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Numero di file:
-99999
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
-99999
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- Dimensioni: A=700, La=500, P=250
- Includo piastra di montaggio
- Sportello con sfinestratura in vetro
- Facilità di installazione grazie alla piastra di montaggio inclusa.
- Designelegante con sportello in vetro per una visibilità migliorata.
Alpha Box Quadro Completo A=700
Il prodotto è un quadro elettrico completo con dimensioni innovative e una piastrella di montaggio sportello con sfinestratura in vetro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS