SIEMENS - SIE8GM20604BB40 ALPHA BOX H600 B400 P250+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20604BB40
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 400 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
188 Kg CO₂-eq
EAN
4001869558431
Codice prodotto
SIE8GM20604BB40
Cod. produttore
8GM20604BB40
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- Dimensioni: A=600 mm, La=400 mm, P=250 mm
- Materiale: sfinestratura in vetro
- Incluso piastra di montaggio
- Facile installazione grazie alla piastra di montaggio inclusa
- Design elegante con sfinestratura in vetro per una chiara visualizzazione interna
- Compatto e versatile per diverse applicazioni elettriche
Alpha box quadro completo A=600, La=400, P=250
Il prodotto è un quadro elettrico completo che comprende una piastra di montaggio per sportello con sfinestratura in vetro, progettato per un'installazione semplice e sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS