pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GM20603BB40 ALPHA BOX H600 B400 P200+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20603BB40

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GM20603BB40 ALPHA BOX H600 B400 P200+P.MONT.+P.TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Numero moduli DIN - -99999

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4001869558424

Codice prodotto

SIE8GM20603BB40

Cod. produttore

8GM20603BB40

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

600 mm

Larghezza:

400 mm

Numero moduli DIN:

-99999

Profondità:

200 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

-99999 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

200 mm

Numero di file:

-99999

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

-99999

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

ALPHA BOX quadro completo A=600, La=400, P=200 incl. piastra di montaggio sportello con sfinestratura in vetro

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS