pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GM20503BB30 ALPHA BOX H500 B300 P200+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20503BB30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GM20503BB30 ALPHA BOX H500 B300 P200+P.MONT.+P.TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Opzionale

  • Esecuzione coperchio - Senza

  • Tipo di porta - Senza

  • Coperchio/porta trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

419 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4001869558394

Codice prodotto

SIE8GM20503BB30

Cod. produttore

8GM20503BB30

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Opzionale

Esecuzione coperchio:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

-99999 A

Altezza:

500 mm

Larghezza:

3000 mm

Profondità:

200 mm

Profondità di incasso:

200 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di file:

-99999

Numero moduli DIN:

-99999

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

-99999

Possibilità di applicazione:

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Con piastra di montaggio:

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Resistenza agli urti:

IK09

Integrità del circuito:

Senza

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

ALPHA BOX quadro completo A=500, La=300, P=200 incl. piastra di montaggio sportello con sfinestratura in vetro

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS