pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GM10805BB60 ALPHA BOX H800 B600 P300+P.MONT.+P.CIE - 8GM10805BB60

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GM10805BB60 ALPHA BOX H800 B600 P300+P.MONT.+P.CIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

241 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869558332

Codice prodotto

SIE8GM10805BB60

Cod. produttore

8GM10805BB60

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

300 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

300 mm

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

ALPHA BOX quadro completo A=800, La=600, P=300 incl. piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS