SIEMENS - SIE8GM10804BB60 ALPHA BOX H800 B600 P250+P.MONT.+P.CIE - 8GM10804BB60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
241 Kg CO₂-eq
EAN
4001869558325
Codice prodotto
SIE8GM10804BB60
Cod. produttore
8GM10804BB60
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Alpha Box quadro completo
Il prodotto è una soluzione versatile per installazioni elettriche con un design robusto e dimensioni specifiche.
Dettagli tecnici:
- A=800
- La=600
- P=250
- Incluso piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso
Vantaggi per il cliente:
- Design robusto e duraturo
- Semplicità di installazione grazie alla piastra di montaggio inclusa
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS