pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GM10704BB50 ALPHA BOX H700 B500 P250+P.MONT.+P.CIE - 8GM10704BB50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GM10704BB50 ALPHA BOX H700 B500 P250+P.MONT.+P.CIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 700 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869558318

Codice prodotto

SIE8GM10704BB50

Cod. produttore

8GM10704BB50

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

700 mm

Larghezza:

500 mm

Profondità:

250 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha box quadro completo A=700

    ALPHA BOX quadro completo A=700 is designed for reliable electrical distribution and housing of electrical components.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A=700, La=500, P=250
    • Include piastra di montaggio
    • Sportello in lamiera di acciaio chiuso

    Vantaggi per il cliente:

    • Robusto e duraturo grazie alla costruzione in lamiera di acciaio
    • Facile installazione conla piastra di montaggio inclusa
    • Ottima protezione per i componenti elettrici interni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS