pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GM10703BB50 ALPHA BOX H700 B500 P200+P.MONT.+P.CIE - 8GM10703BB50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GM10703BB50 ALPHA BOX H700 B500 P200+P.MONT.+P.CIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 700 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869558301

Codice prodotto

SIE8GM10703BB50

Cod. produttore

8GM10703BB50

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

700 mm

Larghezza:

500 mm

Profondità:

200 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

200 mm

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Alpha Box Quadro Completo

La ALPHA BOX quadro completo è progettata per offrire una soluzione robusta e sicura per l'installazione elettrica.

Dettagli tecnici:

  • A=700
  • La=500
  • P=200
  • Inclusa piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione robusta e sicura per installazioni elettriche.

Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS