pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GM10504BB40 ALPHA BOX H500 B400 P250+P.MONT.+P.CIE - 8GM10504BB40

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GM10504BB40 ALPHA BOX H500 B400 P250+P.MONT.+P.CIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869558271

Codice prodotto

SIE8GM10504BB40

Cod. produttore

8GM10504BB40

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

500 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

250 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha box quadro completo A=500

    Il quadro completo ALPHA BOX è progettato per l'installazione sicura e protetta di componenti elettrici, offrendo una struttura robusta in lamiera di acciaio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A=500, La=400, P=250
    • Inclusa piastra di montaggio
    • Materiale: lamiera di acciaio chiuso
    • Design resistente e duraturo

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie alla piastra di montaggio inclusa
    • Protezione ottimale dei componenti elettrici
    • Struttura robusta per una lunga durata
    • Adatta per vari ambienti di lavoro

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS