SIEMENS - SIE8GM10503BB30 ALPHA BOX H500 B300 P200+P.MONT.+P.CIE - 8GM10503BB30
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 500 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4001869558257
Codice prodotto
SIE8GM10503BB30
Cod. produttore
8GM10503BB30
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
500 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
200 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
200 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Alpha Box quadro completo
Contenitore completo progettato per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- A=500
- La=300
- P=200
- Incl. piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso
Vantaggi per il cliente:
- Robusto e resistente grazie alla lamiera di acciaio chiuso.
- Facilità di montaggio con la piastra inclusa.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS