pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GM10403BB30 ALPHA BOX H400 B300 P200+P.MONT.+P.CIE - 8GM10403BB30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GM10403BB30 ALPHA BOX H400 B300 P200+P.MONT.+P.CIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603350953

Codice prodotto

SIE8GM10403BB30

Cod. produttore

8GM10403BB30

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

400 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

200 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

200 mm

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Alpha Box Quadro Completo

Il prodotto è una scatola di distribuzione completa per applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • A = 400
  • La = 300
  • P = 200
  • Includa piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso

Vantaggi per il cliente:

  • Design robusto e protettivo per garantire la sicurezza degli impianti elettrici.
  • Facilità di installazione grazie alla piastradi montaggio inclusa.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS