SIEMENS - SIE8GK99880KL02 ALPHA PAR. IP55 ATTREZZATO H1200 B600 P2 - 8GK99880KL02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 144
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
188 Kg CO₂-eq
EAN
4001869373256
Codice prodotto
SIE8GK99880KL02
Cod. produttore
8GK99880KL02
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
144
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Numero di file:
6
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un quadro di distribuzione da parete versatile e modulare, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Tipo: quadro di distribuzione da parete
- Scomparto di distribuzione: sì
- Grado di protezione: IP55
- Classe di protezione: 1
- A=1200mm
- La=600mm
- T=250mm
- Colore: RAL 7035
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto software con SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte in vetro o in acciaio a scelta.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


