pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK99880KL00 ALPHA PAR. IP55 ATTREZZATO H800 B600 P25 - 8GK99880KL00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero moduli DIN - 96

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869373232

Codice prodotto

SIE8GK99880KL00

Cod. produttore

8GK99880KL00

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

96

Profondità:

250 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

630 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Numero di file:

4

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha 630 Universal

    ALPHA 630 Universal is a wall-mounted distribution board with a distribution compartment, designed for effortless installation of devices up to 1250 A.

    Dettagli tecnici:

    • IP Rating: IP55
    • Protection Class: 1
    • Dimensions: A=800mm, La=600mm, T=250mm
    • Test Standard: IEC 61439
    • Customization: Modular structure and multiple special color options available
    • Door Options: Glass or steel doors

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitates planning and installation processes with specific assembly kits.
    • Individual and project-specific equipment configuration.
    • Support from SIMARIS configuration software throughout the entire project lifecycle.
    • Adaptable to various use cases with numerous executions available.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS