pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK99300KK03 TRAVERSE PIASTRE ADATTABILI ALPHA630 - 8GK99300KK03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869502595

Codice prodotto

SIE8GK99300KK03

Cod. produttore

8GK99300KK03

Produttore

SIE

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

ALPHA, angolare 630 NF regolabile in profondità piastra di montaggio, zincato Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia edei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS