pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK99201KK24 CERNIERE PER PORTE ALPHA PAR./PAV. - 8GK99201KK24

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869566320

Codice prodotto

SIE8GK99201KK24

Cod. produttore

8GK99201KK24

Produttore

SIE

Materiale:

Plastica

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Alpha nuova versione della cerniera porta 2 pezzi

    ALPHA è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

    Dettagli tecnici:

    • Testato secondo IEC 61439
    • Struttura modulare con una piattaforma comune
    • Integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte in vetro o in acciaio a scelta

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio dei quadri di distribuzione
    • Equipaggiamento personalizzabile per progetti specifici
    • Supporto nella pianificazione fino alla documentazione tramite il software SIMARIS configuration

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS