pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK99200KK41 CASSETTA DI ARRANGIAMENTO B600 - 8GK99200KK41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Larghezza - 600 mm

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869334530

Codice prodotto

SIE8GK99200KK41

Cod. produttore

8GK99200KK41

Produttore

SIE

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Larghezza:

600 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

ALPHA 630 Universal, canale di ripartizione RAL7035 B=600, completo di copertura, calotte terminali (sinistra/destra), supporto di profilo Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o inacciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS