SIEMENS - SIE8GK99200KK33 SQUADRETTA X FISSAGGIO A MURO (4PZ) - 8GK99200KK33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di montaggio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869314730
Codice prodotto
SIE8GK99200KK33
Cod. produttore
8GK99200KK33
Produttore
SIE
Materiale:
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Staffa di montaggio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
ALPHA 125 Universal piastrina di fissaggio a parete (1 set=4 pezzi) Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione eil montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


