SIEMENS - SIE8GK99200KK10 SBARRA DI TERRA PE B600 - 8GK99200KK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro di terra
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869276274
Codice prodotto
SIE8GK99200KK10
Cod. produttore
8GK99200KK10
Produttore
SIE
Tipologia:
Nastro di terra
Larghezza:
600 mm
ALPHA Universal, sbarra PE B=600 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


