pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK97500KK00 ALPHA AS SUPPORTO BARRA PEN - 8GK97500KK00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK97500KK00 ALPHA AS SUPPORTO BARRA PEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 2000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4001869480862

Codice prodotto

SIE8GK97500KK00

Cod. produttore

8GK97500KK00

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Larghezza:

2000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

ALPHA Universal quadro modulare supporto per sbarra PEN