SIEMENS - SIE8GK96083KK22 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 3X24UM H450 B6 - 8GK96083KK22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 450 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372334
Codice prodotto
SIE8GK96083KK22
Cod. produttore
8GK96083KK22
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
450 mm
Materiale:
Acciaio
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con aperture 3x 24UM, interdistanza tra le file 150 mm A=450mm La=600mm Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri didistribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione deiquadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


